Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Soroló sín 13mod 1fázisú fésűs SN003833 - 404926

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 13mod 1fázisú fésűs SN003833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 13

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064049269

Sonepar cikkszám

SN003833

Gyártói cikkszám

404926

Gyártói típuskód

LEXIC 404926

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

13

Osztásmérték:

17.7 mm

Hosszúság:

220 mm

Modulszélesség:

13

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

2 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0.63 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.92 kA

Soroló sín 13mod 1fázisú+N fésűs