Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 14mod 3+Nfázisú 4P 16mm2 80A villás SN013488 - 404920

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 14mod 3+Nfázisú 4P 16mm2 80A villás SN013488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 14

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064049207

Sonepar cikkszám

SN013488

Gyártói cikkszám

404920

Gyártói típuskód

LEXIC 404920

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

14

Osztásmérték:

71.2 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

2 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0.63 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

1.92 kA

Soroló sín 14mod 3+Nfázisú 4P 16mm2 80A villás