Legrand - Soroló sín 14mod 4fázisú 16mm2 63A fésűs 4945 - 004945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 56
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
4945
Gyártói cikkszám
004945
Gyártói típuskód
LEXIC 004945
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
56
Hosszúság:
784 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Soroló sín 14mod 4fázisú 16mm2 63A fésűs