Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 14mod 4fázisú 16mm2 80A fésűs GT12459 - 004920

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 14mod 4fázisú 16mm2 80A fésűs GT12459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 14

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12459

Gyártói cikkszám

004920

Gyártói típuskód

LEXIC 004920

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

14

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

970 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 14mod 4fázisú 16mm2 80A fésűs