Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A fésűs 4943 - 004943

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A fésűs 4943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 19

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049430

Sonepar cikkszám

4943

Gyártói cikkszám

004943

Gyártói típuskód

LEXIC 004943

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

19

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

970 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 80A fésűs