Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 28mod 2fázisú 16mm2 63A villás lex 4916 - 004916

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 28mod 2fázisú 16mm2 63A villás lex 4916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4916

Gyártói cikkszám

004916

Gyártói típuskód

LEXIC 004916

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

17.5 mm

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 28mod 2fázisú 16mm2 63A villás lex