Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 28mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs GT13450 - 004941

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 28mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs GT13450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 28

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049416

Sonepar cikkszám

GT13450

Gyártói cikkszám

004941

Gyártói típuskód

LEXIC 004941

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

970 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 28mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs