Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 2P 6X2P 4P 10mm2 63A villás GT50114 - 004915

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 2P 6X2P 4P 10mm2 63A villás GT50114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049157

Sonepar cikkszám

GT50114

Gyártói cikkszám

004915

Gyártói típuskód

LEXIC 004915

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

215 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 2P 6X2P 4P 10mm2 63A villás