Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 3mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs 4944 - 004944

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 3mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs 4944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 90 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049447

Sonepar cikkszám

4944

Gyártói cikkszám

004944

Gyártói típuskód

LEXIC 004944

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

90 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Hosszúság:

215 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 3mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs