Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 3mod 4fázisú 10mm2 63A villás 4919 - 004919

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín  3mod 4fázisú 10mm2 63A villás 4919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049195

Sonepar cikkszám

4919

Gyártói cikkszám

004919

Gyártói típuskód

LEXIC 004919

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

17.5 mm

Hosszúság:

215 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 3mod 4fázisú 10mm2 63A villás