Legrand - Soroló sín 4mod 3fázisú 10mm2 63A fésűs 4942 - 004942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 90 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060049423
Sonepar cikkszám
4942
Gyártói cikkszám
004942
Gyártói típuskód
LEXIC 004942
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
90 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
215 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Legrand ; %Soroló sín 4mod 3fázisú 10mm2 63A fésűs