Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 57mod 1fázisú 16mm2 80A fésűs 4937 - 004937

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 57mod 1fázisú 16mm2 80A fésűs 4937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 57

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4937

Gyártói cikkszám

004937

Gyártói típuskód

LEXIC 004937

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

57

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

998 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 57mod 1fázisú 16mm2 80A fésűs