Legrand - Soroló sín 6mod 2fázisú 10mm2 63A fésűs 4938 - 004938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 90 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060049386
Sonepar cikkszám
4938
Gyártói cikkszám
004938
Gyártói típuskód
LEXIC 004938
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
90 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Hosszúság:
215 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Soroló sín 6mod 2fázisú 10mm2 63A fésűs