Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 6mod 2fázisú 10mm2 63A villás 4913 - 004913

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 6mod 2fázisú 10mm2 63A villás 4913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 65 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060049133

Sonepar cikkszám

4913

Gyártói cikkszám

004913

Gyártói típuskód

LEXIC 004913

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

215 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Soroló sín 6mod 2fázisú 10mm2 63A villás