Legrand - Soroló sín bekötő kapocs 1P-hoz v. 1P+N SN086530 - 404905

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín bekötő kapocs 1P-hoz v. 1P+N SN086530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086530

Gyártói cikkszám

404905

Gyártói típuskód

Lexic 404905

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

4-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

19 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

25-25 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

4-4

Magasság:

37 mm

Soroló sín bekötő kapocs 1P-hoz v. 1P+N