Legrand - Soroló sín Lexic fésűs sín villás 2P 6x2P betáplálás SN054331 - 404913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064049139
Sonepar cikkszám
SN054331
Gyártói cikkszám
404913
Gyártói típuskód
LEXIC 404913
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
35.5 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
2 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.63 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.2 kA