Legrand - Soroló sín vezetékbekötő kapocs 6-35mm2 SN013996 - 404906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013996
Gyártói cikkszám
404906
Gyártói típuskód
LEXIC 404906
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
6-35 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
21.5 mm
Mélység:
26 mm
Kimenetek száma:
1
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
10-10 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
2-9
Magasság:
46 mm