Legrand - Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésüs sinhez SN100982 - 404904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 25-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100982
Gyártói cikkszám
404904
Gyártói típuskód
LEXIC 404904
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-25 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
15 mm
Mélység:
20 mm
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
25-25 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
4-4
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
4-4
Magasság:
35 mm
Soroló sín vezetékbekötő kapocs fésüs sinhez