Legrand - SP tart. mikrokapcsoló SP51 és SP58-hoz IP20 SX067711 - 021695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060216955
Sonepar cikkszám
SX067711
Gyártói cikkszám
021695
Gyártói típuskód
SP 021695
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
SP tart. mikrokapcsoló SP51 és SP58-hoz IP20