Legrand - Speciális csatlakozódugó 2P+F aljzattal IP20 SN057394 - 050462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Behelyezési irány - szögben
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060504625
Sonepar cikkszám
SN057394
Gyártói cikkszám
050462
Gyártói típuskód
050462
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Behelyezési irány:
szögben
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Speciális csatlakozódugó 2P+F aljzattal