Legrand - Speciális csatlakozódugó kapcsolóval 16 A IP20 SN057395 - 050409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060504090
Sonepar cikkszám
SN057395
Gyártói cikkszám
050409
Gyártói típuskód
050409
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Speciális csatlakozódugó kapcsolóval 16 A