Legrand - Speciális dobozhelymaró csiszolt anyagokhoz átm 68mm GT59759 - 080167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 67 mm
Vágás mélysége - 54 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060801670
Sonepar cikkszám
GT59759
Gyártói cikkszám
080167
Gyártói típuskód
Batibox 080167
Átmérő:
67 mm
Vágás mélysége:
54 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Központi fúró átmérője:
6.35 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Speciális dobozhelymaró csiszolt anyagokhoz átm 68mm