Legrand - Speciális vezérlő Céliane My Home GT61946 - 067244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 4
Szín - titán
Busz-csatolással - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060672447
Sonepar cikkszám
GT61946
Gyártói cikkszám
067244
Gyártói típuskód
Céliane 067244
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
4
Szín:
titán
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Billentyűk száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb