Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 160A NH00 SX072769 - 605110

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 160A NH00 SX072769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • NH-biztonsági alátétek száma - 3

  • NH-biztosíték - 0

  • Névleges áram - 160 A

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051109

Sonepar cikkszám

SX072769

Gyártói cikkszám

605110

Gyártói típuskód

SPX-D 605110

Pólusszám:

4

NH-biztonsági alátétek száma:

3

NH-biztosíték:

0

Névleges áram:

160 A

Méret:

egyéb

Kapcsolt nulla:

Nem

Szerelési mód:

DIN-sín

Fedéllel:

Igen

Magasság:

150 mm

Szélesség:

169 mm

Mélység:

131 mm

SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 160A NH00