Legrand - SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 400A NH02 SX072771 - 605112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
NH-biztonsági alátétek száma - 3
NH-biztosíték - 0
Névleges áram - 400 A
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066051123
Sonepar cikkszám
SX072771
Gyártói cikkszám
605112
Gyártói típuskód
SPX-D 605112
Pólusszám:
4
NH-biztonsági alátétek száma:
3
NH-biztosíték:
0
Névleges áram:
400 A
Méret:
egyéb
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
246 mm
Szélesség:
329 mm
Mélység:
214 mm
SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 400A NH02