Legrand - SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 630A NH03 SX072772 - 605113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
NH-biztonsági alátétek száma - 3
NH-biztosíték - 0
Névleges áram - 630 A
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066051130
Sonepar cikkszám
SX072772
Gyártói cikkszám
605113
Gyártói típuskód
SPX-D 605113
Pólusszám:
4
NH-biztonsági alátétek száma:
3
NH-biztosíték:
0
Névleges áram:
630 A
Méret:
egyéb
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
317 mm
Szélesség:
426 mm
Mélység:
314 mm
SPX-D biztosítós szakaszolókapcsoló 3P+N 630A NH03