Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - SPX-D szerelőlap 630A GT74569 - 605136

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - SPX-D szerelőlap 630A GT74569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051369

Sonepar cikkszám

GT74569

Gyártói cikkszám

605136

Gyártói típuskód

SPX-D 605136

Szélesség:

600 mm

Magasság:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

SPX-D szerelőlap 630A