Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Starfix 0,25-0,34 mm2 adagoló- és sajtolószerszám SN055103 - 037608

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Starfix 0,25-0,34 mm2 adagoló- és sajtolószerszám SN055103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 0.25-0.34 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376086

Sonepar cikkszám

SN055103

Gyártói cikkszám

037608

Gyártói típuskód

Starfix 037608

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

0.25-0.34 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

204 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Starfix 0,25-0,34 mm2 adagoló- és sajtolószerszám