Legrand - Starfix 0,25-6 mm2 adagoló- és sajtolószerszám SN055102 - 037606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060376062
Sonepar cikkszám
SN055102
Gyártói cikkszám
037606
Gyártói típuskód
Starfix 037606
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
176 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Nyomóerő:
0.8-2 kN
Starfix 0,25-6 mm2 adagoló- és sajtolószerszám