Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Starfix 0,25 mm2 érvéghüvely, türkiz SN057396 - 037650

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Starfix 0,25 mm2 érvéghüvely, türkiz SN057396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - türkíz

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060376505

Sonepar cikkszám

SN057396

Gyártói cikkszám

037650

Gyártói típuskód

Starfix 037650

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

türkíz

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Igen

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Starfix 0,25 mm2 érvéghüvely, türkiz