Legrand - Starfix 0,25 mm2 érvéghüvely türkiz, zacskós kiszerelés SN055106 - 037750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - türkíz
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060377502
Sonepar cikkszám
SN055106
Gyártói cikkszám
037750
Gyártói típuskód
Starfix 037750
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
türkíz
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Starfix 0,25 mm2 érvéghüvely türkiz, zacskós kiszerelés