Legrand - Starfix 0,34 mm2 érvéghüvely, zöld SN057397 - 037660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - zöld
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060376604
Sonepar cikkszám
SN057397
Gyártói cikkszám
037660
Gyártói típuskód
Starfix 037660
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
zöld
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Starfix 0,34 mm2 érvéghüvely, zöld