Legrand - Starfix 0,5 mm2 érvéghüvely fehér, tekercselt SN055104 - 037641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 7.6 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055104
Gyártói cikkszám
037641
Gyártói típuskód
Starfix 037641
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
7.6 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Igen
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Starfix 0,5 mm2 érvéghüvely fehér, tekercselt