Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Starfix 4-6 mm2 adagoló- és sajtolószerszám SN057399 - 037610

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Starfix 4-6 mm2 adagoló- és sajtolószerszám SN057399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376109

Sonepar cikkszám

SN057399

Gyártói cikkszám

037610

Gyártói típuskód

Starfix 037610

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

4-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

204 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Starfix 4-6 mm2 adagoló- és sajtolószerszám