Legrand - Starfix 4 mm2 érvéghüvely narancs, zacskós kiszerelés SN055109 - 037767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - narancs
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060377670
Sonepar cikkszám
SN055109
Gyártói cikkszám
037767
Gyártói típuskód
Starfix 037767
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
narancs
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Starfix 4 mm2 érvéghüvely narancs, zacskós kiszerelés