Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Sülly doboz 4m rozsment acél 1x2P+F, 2xRJ45 Cat6 UTP 2m 2P+F SN055118 - 054045

MásolásMásolás
Legrand - Sülly doboz 4m rozsment acél 1x2P+F, 2xRJ45 Cat6 UTP 2m 2P+F SN055118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépített

  • Alak - négyszögletű

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060540456

Sonepar cikkszám

SN055118

Gyártói cikkszám

054045

Gyártói típuskód

054045

Kivitel:

beépített

Alak:

négyszögletű

Szín:

rozsdamentes acél

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

74.8 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

142.5 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Anyag:

alumínium

Átmérő:

0 mm

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Sülly doboz 4m rozsment acél 1x2P+F, 2xRJ45 Cat6 UTP 2m 2P+F