Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Süllyesztett szerelési kiegészítő, fehér GT40976 - 076714

MásolásMásolás
Legrand - Süllyesztett szerelési kiegészítő, fehér GT40976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060767143

Sonepar cikkszám

GT40976

Gyártói cikkszám

076714

Gyártói típuskód

Program Mosaic 076714

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Busz-csatolással:

Nem

Süllyesztett szerelési kiegészítő, fehér