Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Süllyesztődoboz betonba vagy álpadlóba IP20 SN105428 - 081988

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Süllyesztődoboz betonba vagy álpadlóba IP20 SN105428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alak - egyéb

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 80 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060819880

Sonepar cikkszám

SN105428

Gyártói cikkszám

081988

Gyártói típuskód

081988

Szerelési mód:

egyéb

Alak:

egyéb

Kivitel:

egyes

Átmérő:

80 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Mélység:

71-71 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

91 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

20-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

8

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Süllyesztődoboz betonba vagy álpadlóba IP20