Legrand - Süllyesztődoboz Linea 3000 kaputáblához SN090427 - 350020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 214 mm
Szélesség - 117.5 mm
Mélység - 45 mm
Szerelési mód - függőleges
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8005543446270
Sonepar cikkszám
SN090427
Gyártói cikkszám
350020
Gyártói típuskód
Linea 350020
Anyag:
műanyag
Magasság:
214 mm
Szélesség:
117.5 mm
Mélység:
45 mm
Szerelési mód:
függőleges
Csengő/kaputelefon - Süllyesztődoboz Linea 3000 kaputáblához