Legrand - Süllyesztőkeret Linea 3000 kaputáblához SN090429 - 343061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - ezüst
Front anyaga - alumínium
Elülső lemez magasság - 245 mm
Elülső lemez szélesség - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090429
Gyártói cikkszám
343061
Gyártói típuskód
Linea 343061
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
ezüst
Front anyaga:
alumínium
Elülső lemez magasság:
245 mm
Elülső lemez szélesség:
148 mm
Beépítési mélység:
46 mm
Védettség (IP):
IP54
Ütésállóság (IK):
IK07
Csengő/kaputelefon - Süllyesztőkeret Linea 3000 kaputáblához