Legrand - Support frame facepl. XL3 S 4000 2000mm SX102453 - 338147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971130715
Sonepar cikkszám
SX102453
Gyártói cikkszám
338147
Gyártói típuskód
338147
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Support frame facepl. XL3 S 4000 2000mm