Legrand - Support frame facepl. XL3 S 4000 2200mm SX102454 - 338150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 2200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900524
Sonepar cikkszám
SX102454
Gyártói cikkszám
338150
Gyártói típuskód
338150
Szélesség:
250 mm
Magasság:
2200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Support frame facepl. XL3 S 4000 2200mm