Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szellőztető elosztóhoz IP44 műanyag 30,5mm SN057409 - 036579

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szellőztető elosztóhoz IP44 műanyag 30,5mm SN057409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 40 mm

  • Magasság - 75 mm

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060365790

Sonepar cikkszám

SN057409

Gyártói cikkszám

036579

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 036579

Szélesség:

50 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

40 mm

Magasság:

75 mm

Anyag:

műanyag

Átmérő:

54 mm

Maximum szellőztetők száma:

2

Szerelési mód:

egyéb

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Szellőztető elosztóhoz IP44 műanyag 30,5mm