Legrand - Szellőztető nyílás IP32Fém 248x1248mm SN057410 - 034805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 248 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 13 mm
Magasság - 248 mm
Anyag - acél
Átmérő - 4.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348052
Sonepar cikkszám
SN057410
Gyártói cikkszám
034805
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034805
Szélesség:
248 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
13 mm
Magasság:
248 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
4.5 mm
Maximum szellőztetők száma:
2
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP32
Szellőztető nyílás IP32Fém 248x1248mm