Legrand - Szellőztetőnyílás 138x138 fém IP32 Ral7035 GT40356 - 034804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 138 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 10 mm
Magasság - 138 mm
Anyag - acél
Átmérő - 116.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348045
Sonepar cikkszám
GT40356
Gyártói cikkszám
034804
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034804
Szélesség:
138 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
10 mm
Magasság:
138 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
116.5 mm
Maximum szellőztetők száma:
2
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP32
Szellőztetőnyílás 138x138 fém IP32 Ral7035