Legrand - Szellőztetőnyílás fali elosztószekrényhez IP44 GT70214 - 036578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 23 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 30 mm
Magasság - 29 mm
Anyag - műanyag
Átmérő - 31 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060365783
Sonepar cikkszám
GT70214
Gyártói cikkszám
036578
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036578
Szélesség:
23 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
30 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
31 mm
Maximum szellőztetők száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Szellőztetőnyílás fali elosztószekrényhez