Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba,12/18 modulos fedélhez SX102791 - 088140

MásolásMásolás
Legrand - Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba,12/18 modulos fedélhez SX102791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Ház anyaga - egyéb

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970756336

Sonepar cikkszám

SX102791

Gyártói cikkszám

088140

Gyártói típuskód

088140

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

1

Ház anyaga:

egyéb

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

220 mm

Beépítési méret hosszúsága:

265 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Külső hossz:

264 mm

Külső szélesség:

219 mm

Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba,12/18 modulos fedélhez