Legrand - Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba,16/24 modulos fedélhez SX102792 - 088141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756343
Sonepar cikkszám
SX102792
Gyártói cikkszám
088141
Gyártói típuskód
088141
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
265 mm
Beépítési méret hosszúsága:
265 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
264 mm
Külső szélesség:
264 mm
Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba,16/24 modulos fedélhez