Legrand - Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba, 8/12 modulos fedélhez SX102790 - 088139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756329
Sonepar cikkszám
SX102790
Gyártói cikkszám
088139
Gyártói típuskód
088139
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
182 mm
Beépítési méret hosszúsága:
265 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
264 mm
Külső szélesség:
181 mm
Szerelőkeret perem nélküli padlódobozhoz álpadlóba, 8/12 modulos fedélhez