Legrand - Szerelőkeret standard padlódobozhoz álpadlóba,12/18 modulos fedélhez SX102780 - 088040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755339
Sonepar cikkszám
SX102780
Gyártói cikkszám
088040
Gyártói típuskód
088040
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
egyéb
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
219 mm
Legkisebb beépítési mélység:
61.2 mm
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
281.3 mm
Ház felületvédelme:
krómbevonatú
Külső szélesség:
236.3 mm